OBO BETTERMANN - Kombischutzgerät 3in1 für analoge CCTV-Anwendungen 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081072
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196676972
Sonepar Artikelnummer
120708078
Hersteller Artikelnummer
5081072
Hersteller Typ
PND-3IN1-C-OS
Hersteller Artikel Nr.:
5081072
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.299 kg


