OBO BETTERMANN - Kombischutzgerät für Telekommunikation 180V Kunststoff weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081698
Max. Dauerspannung AC - 125 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Schutzpegel Ader/Ader - 350 V
Schutzpegel Ader/Erde - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196427444
Sonepar Artikelnummer
120539024
Hersteller Artikelnummer
5081698
Hersteller Typ
TD-2D-V
Hersteller Artikel Nr.:
5081698
Max. Dauerspannung AC:
125 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
350 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.095 kg


