Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Konstruktionsklemme 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5304520

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195503057

Sonepar Artikelnummer

120038825

Hersteller Artikelnummer

5304520

Hersteller Typ

5010 20 FT

Hersteller Artikel Nr.:

5304520

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.306 kg

• Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich • zum Befestigen an Konstruktionen bis zu einer Flanschdicke von 20 mm • Befestigung an Konstruktionen über eine Sechskantschraube M10 • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)