OBO BETTERMANN - Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø16mm Aluminiumdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047588
Form - T-Stück
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Steckanschluss
Mit Muffe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195957799
Sonepar Artikelnummer
120317824
Hersteller Artikelnummer
2047588
Hersteller Typ
SKT16 W G
Hersteller Artikel Nr.:
2047588
Form:
T-Stück
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Muffe:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.069 kg


