OBO BETTERMANN - Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø20mm Aluminiumdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047589
Form - T-Stück
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - Steckanschluss
Mit Muffe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195957805
Sonepar Artikelnummer
120317825
Hersteller Artikelnummer
2047589
Hersteller Typ
SKT20 W G
Hersteller Artikel Nr.:
2047589
Form:
T-Stück
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Muffe:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.129 kg


