OBO BETTERMANN - Kontroll-T-Stück ohne Gewinde Ø50mm Aluminiumdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047593
Form - T-Stück
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Steckanschluss
Mit Muffe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195957843
Sonepar Artikelnummer
120317829
Hersteller Artikelnummer
2047593
Hersteller Typ
SKT50 W G
Hersteller Artikel Nr.:
2047593
Form:
T-Stück
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Muffe:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.531 kg


