OBO BETTERMANN - Kopfplatte für IS 8-Stiel, längsvariabel 200mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348106
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 65 .. 115 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196190935
Sonepar Artikelnummer
120019740
Hersteller Artikelnummer
6348106
Hersteller Typ
KI 8 VQP FT
Hersteller Artikel Nr.:
6348106
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
65 .. 115 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.190 kg


