OBO BETTERMANN - Kopfplatte für Profilschiene 1268 150x56x105 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6350054
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196192311
Sonepar Artikelnummer
120019800
Hersteller Artikelnummer
6350054
Hersteller Typ
CM3518 KP FT
Hersteller Artikel Nr.:
6350054
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.420 kg


