OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 3 und 3518, variabel 140x120x40 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348881
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195354826
Sonepar Artikelnummer
120351874
Hersteller Artikelnummer
6348881
Hersteller Typ
KU 3 V FS
Hersteller Artikel Nr.:
6348881
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.400 kg


