OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 5-Stiel 140x75x104 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348904
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012196168910
Sonepar Artikelnummer
120048057
Hersteller Artikelnummer
6348904
Hersteller Typ
KUS 5 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6348904
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.619 kg


