OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348925
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0 .. 30 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195018360
Sonepar Artikelnummer
120504005
Hersteller Artikelnummer
6348925
Hersteller Typ
KU 5 V VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6348925
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 .. 30 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.810 kg


