OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348927
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0 .. 30 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195018452
Sonepar Artikelnummer
120504006
Hersteller Artikelnummer
6348927
Hersteller Typ
KU 5 V VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6348927
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 .. 30 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.810 kg


