OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 5-Stiel, variabel 180x59x109 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6348920
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0 .. 30 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196901456
Sonepar Artikelnummer
120039049
Hersteller Artikelnummer
6348920
Hersteller Typ
KU 5 V FT
Hersteller Artikel Nr.:
6348920
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 .. 30 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.820 kg


