Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 7-Stiel, variabel 200x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6349196

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196191536

Sonepar Artikelnummer

120019742

Hersteller Artikelnummer

6349196

Hersteller Typ

KU 7 VQP VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6349196

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.807 kg

Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.