OBO BETTERMANN - Kopfplatte für US 7-Stiel, variabel 200x100 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6349153
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0 .. 30 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196191475
Sonepar Artikelnummer
120019741
Hersteller Artikelnummer
6349153
Hersteller Typ
KU 7 VQP FT
Hersteller Artikel Nr.:
6349153
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 .. 30 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.816 kg


