OBO BETTERMANN - Korrosionsschutzbinde plastisch 100mm Petrolatum braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2360101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korrosionsschutzbinde 100 mm
Werkstoff - Petrolatum
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195230595
Sonepar Artikelnummer
120018592
Hersteller Artikelnummer
2360101
Hersteller Typ
356 100
Hersteller Artikel Nr.:
2360101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korrosionsschutzbinde 100 mm
Werkstoff:
Petrolatum
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59070000
Gewicht:
1.222 kg


