OBO BETTERMANN - Korrosionsschutzbinde plastisch 50mm Petrolatum braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2360055
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korrosionsschutzbinde 50 mm
Werkstoff - Petrolatum
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195230533
Sonepar Artikelnummer
120029130
Hersteller Artikelnummer
2360055
Hersteller Typ
356 50
Hersteller Artikel Nr.:
2360055
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korrosionsschutzbinde 50 mm
Werkstoff:
Petrolatum
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59070000
Gewicht:
0.590 kg


