OBO BETTERMANN - Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003008
Ausführung - mit Anschlusslasche
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195373575
Sonepar Artikelnummer
120502182
Hersteller Artikelnummer
5003008
Hersteller Typ
213 1000 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
5003008
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
2.405 kg


