OBO BETTERMANN - Kreuzerder mit Anschlusslasche 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003016
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 13 mm
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195373636
Sonepar Artikelnummer
120002863
Hersteller Artikelnummer
5003016
Hersteller Typ
213 1500 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
5003016
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
3.645 kg


