OBO BETTERMANN - Kreuzerder mit Anschlusslasche 2000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003024
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 13 mm
Kreuzprofil - Ja
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195373698
Sonepar Artikelnummer
120002878
Hersteller Artikelnummer
5003024
Hersteller Typ
213 2000 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
5003024
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
4.884 kg


