OBO BETTERMANN - Kreuzerder mit Anschlusslasche 2500mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003032
Ausführung - mit Anschlusslasche
Kreuzprofil - Ja
Länge - 2500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195373759
Sonepar Artikelnummer
120200376
Hersteller Artikelnummer
5003032
Hersteller Typ
213 2500 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
5003032
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
6.124 kg


