OBO BETTERMANN - Kreuzerder mit Anschlusslasche 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003040
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 13 mm
Kreuzprofil - Ja
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195373810
Sonepar Artikelnummer
120200426
Hersteller Artikelnummer
5003040
Hersteller Typ
213 3000 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
5003040
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
7.364 kg


