OBO BETTERMANN - Kreuzerder mit Anschlusslasche/Handschutz 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003081
Ausführung - mit Anschlusslasche
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196527069
Sonepar Artikelnummer
120569531
Hersteller Artikelnummer
5003081
Hersteller Typ
213 1000 DIN HS
Hersteller Artikel Nr.:
5003081
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
3.000 kg


