OBO BETTERMANN - Kreuzung für Leuchtenträgerschiene 50x50 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6074921
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195453475
Sonepar Artikelnummer
120503056
Hersteller Artikelnummer
6074921
Hersteller Typ
LTS K DD
Hersteller Artikel Nr.:
6074921
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.584 kg
Kreuzung, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.


