OBO BETTERMANN - Kreuzung für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6312942
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196303373
Sonepar Artikelnummer
120048012
Hersteller Artikelnummer
6312942
Hersteller Typ
WLK 1130 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6312942
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
28.506 kg


