OBO BETTERMANN - Kreuzung für Weitspannkabelleiter 110 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6312969
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196303496
Sonepar Artikelnummer
120048014
Hersteller Artikelnummer
6312969
Hersteller Typ
WLK 1150 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6312969
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
31.546 kg


