Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder 8-10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5312346

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195893103

Sonepar Artikelnummer

120502357

Hersteller Artikelnummer

5312346

Hersteller Typ

252 8-10x16 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

5312346

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.390 kg

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30 • mit Zwischenplatte • montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8