Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder 8-10mm Kupfer

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5312132

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195418030

Sonepar Artikelnummer

120019129

Hersteller Artikelnummer

5312132

Hersteller Typ

251 CU

Hersteller Artikel Nr.:

5312132

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.124 kg

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 • mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 aus rostfreiem Stahl (VA)