OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder 8-10mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5312418
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195418214
Sonepar Artikelnummer
120019132
Hersteller Artikelnummer
5312418
Hersteller Typ
252 8-10 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5312418
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.389 kg


