Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5312035

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195417972

Sonepar Artikelnummer

120019139

Hersteller Artikelnummer

5312035

Hersteller Typ

251 8-10

Hersteller Artikel Nr.:

5312035

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.117 kg

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • für Rundleiter, Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 • mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)