Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder flach/rund mit Gewindebolzen M10x45 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5312657

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196454563

Sonepar Artikelnummer

120539120

Hersteller Artikelnummer

5312657

Hersteller Typ

252 GB 10x45

Hersteller Artikel Nr.:

5312657

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.348 kg

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • Passung: Rd 8-10 x FL 30 • montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8