OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder für Trägerprofil 30x40x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901250
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376390
Sonepar Artikelnummer
121312721
Hersteller Artikelnummer
5901250
Hersteller Typ
KV 45 DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901250
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.050 kg


