OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder für Trägerprofil 40x40x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901255
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394523
Sonepar Artikelnummer
121312722
Hersteller Artikelnummer
5901255
Hersteller Typ
KV FT
Hersteller Artikel Nr.:
5901255
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.190 kg


