OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314720
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195925873
Sonepar Artikelnummer
120202675
Hersteller Artikelnummer
5314720
Hersteller Typ
256 A-DIN 30 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5314720
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.278 kg


