OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314659
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195893080
Sonepar Artikelnummer
120502361
Hersteller Artikelnummer
5314659
Hersteller Typ
256 A-DIN 30 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5314659
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.264 kg


