OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314534
Durchmesser Rundleiter 1 - 0 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195419235
Sonepar Artikelnummer
120019142
Hersteller Artikelnummer
5314534
Hersteller Typ
255 A-FL30 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5314534
Durchmesser Rundleiter 1:
0 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
0 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg


