OBO BETTERMANN - Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte 60x60 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5312582
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196466306
Sonepar Artikelnummer
120539119
Hersteller Artikelnummer
5312582
Hersteller Typ
253 8-10 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5312582
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.237 kg


