OBO BETTERMANN - Kupferbrücke Schrittweite 35,6 mm 35,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5089667
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Brücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197413095
Sonepar Artikelnummer
121388207
Hersteller Artikelnummer
5089667
Hersteller Typ
KB MCF-CF 4
Hersteller Artikel Nr.:
5089667
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Brücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
Die Brücken KB.. ermöglichen das Parallelschalten von Unterteilen und Polen des Blitzstromableiters MCF-CF. Die Brücken stehen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.


