OBO BETTERMANN - Kupferseil 19x1,8mm Kupfer kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021652
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196033768
Sonepar Artikelnummer
120362969
Hersteller Artikelnummer
5021652
Hersteller Typ
S 9-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5021652
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
1.8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Farbe:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.450 kg


