OBO BETTERMANN - Kupferseil 19x2,1mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021654
Querschnitt - 70 mm²
Außendurchmesser - 10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Durchmesser Einzeldrähte - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195836209
Sonepar Artikelnummer
120502212
Hersteller Artikelnummer
5021654
Hersteller Typ
S 11-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5021654
Querschnitt:
70 mm²
Außendurchmesser:
10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.586 kg


