OBO BETTERMANN - Kupplung für GK 64x90mm Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6274650
Breite des Leitungsführungskanals - 64 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4012195657033
Sonepar Artikelnummer
120201084
Hersteller Artikelnummer
6274650
Hersteller Typ
GK-KUP
Hersteller Artikel Nr.:
6274650
Breite des Leitungsführungskanals:
64 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.021 kg


