OBO BETTERMANN - Kupplung universal, für Kanaltiefe 70 64x120 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279701
Breite des Leitungsführungskanals - 64 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195769989
Sonepar Artikelnummer
120282001
Hersteller Artikelnummer
6279701
Hersteller Typ
GA-KUP70
Hersteller Artikel Nr.:
6279701
Breite des Leitungsführungskanals:
64 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.058 kg


