OBO BETTERMANN - Kupplung universal, für Kanaltiefe 70 70x120 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6277290
Breite des Leitungsführungskanals - 70 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195660590
Sonepar Artikelnummer
120201238
Hersteller Artikelnummer
6277290
Hersteller Typ
GS-KUP70
Hersteller Artikel Nr.:
6277290
Breite des Leitungsführungskanals:
70 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.064 kg


