OBO BETTERMANN - Kupplungsstift für Konvektionsgitterprofile 4x40 Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6287810
Länge - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195146797
Sonepar Artikelnummer
120503807
Hersteller Artikelnummer
6287810
Hersteller Typ
8VS4
Hersteller Artikel Nr.:
6287810
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.004 kg


