OBO BETTERMANN - L-Winkel 120x90x6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015394
Länge - 120 mm
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Standardartikel
EAN
4012195396116
Sonepar Artikelnummer
120200239
Hersteller Artikelnummer
6015394
Hersteller Typ
LW 100 G
Hersteller Artikel Nr.:
6015394
Länge:
120 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.330 kg


