OBO BETTERMANN - L-Winkel 320x90x6 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015398
Länge - 320 mm
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195396161
Sonepar Artikelnummer
120200241
Hersteller Artikelnummer
6015398
Hersteller Typ
LW 300 G
Hersteller Artikel Nr.:
6015398
Länge:
320 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.740 kg


