Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Längs- und Winkelverbinder für AZ-Kanal 45x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6066569

  • Breite des Leitungsführungskanals - 100 mm

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 45 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196065059

Sonepar Artikelnummer

120020229

Hersteller Artikelnummer

6066569

Hersteller Typ

VF AZK VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6066569

Breite des Leitungsführungskanals:

100 mm

Höhe des Leitungsführungskanals:

45 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.077 kg

Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.