OBO BETTERMANN - Längs- und Winkelverbinder für AZ-Kanal 45x100 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066550
Breite des Leitungsführungskanals - 100 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196064991
Sonepar Artikelnummer
120020228
Hersteller Artikelnummer
6066550
Hersteller Typ
VF AZK FT
Hersteller Artikel Nr.:
6066550
Breite des Leitungsführungskanals:
100 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.077 kg


