OBO BETTERMANN - Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 60x200 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6067115
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012196065530
Sonepar Artikelnummer
120020234
Hersteller Artikelnummer
6067115
Hersteller Typ
RWVL 60 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6067115
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.164 kg


