OBO BETTERMANN - Längsverbinder außen 117x20x250 Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6067055
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197426040
Sonepar Artikelnummer
121376367
Hersteller Artikelnummer
6067055
Hersteller Typ
RLVA 110 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6067055
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
110 mm
Länge:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.733 kg


